Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.2 400A 185mm 1.200.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 1.200.000 NH2 400A 1pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Mersen 1.200.000 NH2 400A 1pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Artikel-Nr.:
     6012C-90353117
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J1002187
EAN/GTIN:
     9008567000106
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.2 400A 185mm 1.200.000

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 400A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 400A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, 400A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 233,01*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,62*
€ 233,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 240,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,94*
€ 259,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,28*
€ 267,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D218687
ab € 4,81*
Zubehör
Mersen
K1002280
ab € 24,61*
Zubehör
Mersen
A1002202
ab € 6,99*
Zubehör
Mersen
J1002279
ab € 7,27*
Zubehör
Mersen
R217733
ab € 5,85*
Zubehör
Mersen
X228502
ab € 13,49*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Q218767
ab € 5,85*
Zubehör
Mersen
T227970
ab € 44,04*
Zubehör
Mersen
Y320480
ab € 295,25004*
Zubehör
Mersen
G223727
ab € 28,06002*
Zubehör
Mersen
Q223735
ab € 45,47001*
Zubehör
Mersen
M228493
ab € 35,48001*
Zubehör
Mersen
N228494
ab € 35,60001*
Zubehör
Mersen
K1024613
ab € 18,40*
Zubehör
Mersen
D201345
ab € 21,0501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.