Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.2 400A 185mm 1.200.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 1.200.000 NH2 400A 1pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Mersen 1.200.000 NH2 400A 1pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Artikel-Nr.:
     3517B-90353117
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J1002187
EAN/GTIN:
     9008567000106
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.2 400A 185mm 1.200.000

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 400A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 400A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, 400A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,95*
€ 241,03*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,27*
€ 241,64*
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 248,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,39*
€ 261,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,17*
€ 269,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D218687
ab € 4,62*
Zubehör
Mersen
K1002280
ab € 23,69*
Zubehör
Mersen
A1002202
ab € 7,20*
Zubehör
Mersen
J1002279
ab € 7,27*
Zubehör
Mersen
R217733
ab € 5,82*
Zubehör
Mersen
X228502
ab € 13,50*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Q218767
ab € 5,83*
Zubehör
Mersen
T227970
ab € 44,06001*
Zubehör
Mersen
Y320480
ab € 296,29002*
Zubehör
Mersen
G223727
ab € 28,05*
Zubehör
Mersen
Q223735
ab € 45,45*
Zubehör
Mersen
M228493
ab € 11,86*
Zubehör
Mersen
N228494
ab € 35,63001*
Zubehör
Mersen
K1024613
ab € 18,40*
Zubehör
Mersen
D201345
ab € 21,06012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.