| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90173767 Herst.-Nr.: GBRU23TS EAN/GTIN: 4015153567665 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen+Sichttür f.UP/HW-Feldverteil. GBRU23TS Blendrahmen mit Sichttür,Bauhöhe 3,Breite 2,für UP-/HW-Feldverteiler Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Ausführung als Sichttür: | ja | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 550 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 17 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,70* | € 339,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 287,99* | € 339,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,72* | € 342,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|