Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen+Sichttür f.UP/HW-Feldverteil. GBRU23TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen+Sichttür f.UP/HW-Feldverteil. GBRU23TS
Blendrahmen+Sichttür f.UP/HW-Feldverteil. GBRU23TS
Artikel-Nr.:
     3517B-90173767
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU23TS
EAN/GTIN:
     4015153567665
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür

Blendrahmen+Sichttür f.UP/HW-Feldverteil. GBRU23TS

Blendrahmen mit Sichttür,Bauhöhe 3,Breite 2,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
550 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, verteilertür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,70*
€ 338,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,32*
€ 339,32*
Frei Haus
ab € 290,66*
€ 341,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.