Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N
Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90172342
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAP13703N
EAN/GTIN:
     4015153601994
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N

Abdeckungen vorbereitet für den Einbau von NH00-LeistenAuf 60 mm Sammelschiene,perforiert,EBM 70 mm (B xH),250 x450 mm,1FB/3RE,für 4 xNH00-Leisten,Abdeckungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 74,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,14*
€ 74,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 75,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,03*
€ 83,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.