Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N
Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90172342
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAP13703N
EAN/GTIN:
     4015153601994
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager

Abdeckplatte 250x450mm 1FB3RENH00 FAP13703N

Abdeckungen vorbereitet für den Einbau von NH00-LeistenAuf 60 mm Sammelschiene,perforiert,EBM 70 mm (B xH),250 x450 mm,1FB/3RE,für 4 xNH00-Leisten,Abdeckungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,92*
€ 73,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,01*
€ 73,49*
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,96*
€ 83,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.