| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90172109 Herst.-Nr.: 2CPX052551R9999 EAN/GTIN: 4011617525516 |
| |
|
| | |
| Einspeisegehäuse IP54 m.Sammelschien. CZE623 Einspeisegehäuse, passend zu ComfortLine A Schränken, Anbaumöglichkeiten: seitlich und unten, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, inkl. Sammelschienensystem Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Polzahl: | 5 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 120 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 120 mm² | Anschlussart: | Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP54 | Höhe: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 357,75* | € 418,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,79* | € 425,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,22* | € 429,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 393,60* | € 460,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 395,57* | € 462,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|