| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90169816 Herst.-Nr.: 2CPX010851R9999 EAN/GTIN: 4011617108511 |
| |
|
| | |
| Flansch für 11 Einführungen TZ111 Flansch mit 11 Kabeltüllen, für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mmm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Membran | Typ: | gerade | Breite: | 223 mm | Höhe: | 147 mm | Tiefe: | 20 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: striebl & john flanschplatte, durchführungstülle, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,59* | € 41,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,33* | € 41,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,74* | € 42,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,27* | € 42,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,29* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|