| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708A31 Herst.-Nr.: 2CPX010851R9999 EAN/GTIN: 4011617108511 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 223x147mm unbeh Flanschöffnung TZ111 Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 0 | Ausführung: | Flanschöffnung | Breite: | 147 mm mm | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 0 - 0 | Gewindeart: | ohne | Höhe: | 223 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Typ: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: striebl & john flanschplatte, durchführungstülle, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,24* | € 42,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,75* | € 43,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,15* | € 43,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,29* | € 44,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,05* | € 49,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|