Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter 8GK4734-3KK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter 8GK4734-3KK12
ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter 8GK4734-3KK12
Artikel-Nr.:
     6012C-90164117
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK47343KK12
EAN/GTIN:
     4001869510118
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter 8GK4734-3KK12

ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=450mm B=250mm, senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul Einspeiseseite Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteilerfeld, Anbaufeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,15*
€ 107,70*
€ 5,46*
ab € 85,99*
€ 107,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,43*
€ 108,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,06*
€ 109,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 110,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.