Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten NH2/1, 50-185qmm HS837C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten NH2/1, 50-185qmm HS837C
Hausanschlusskasten NH2/1, 50-185qmm HS837C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90157955
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HS837C
EAN/GTIN:
     4015153187290
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten NH2/1, 50-185qmm HS837C

Kabel-Hausanschlusskasten K12,1x3xNH2/1,2x50-185mm²,250A
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
720 mm
Breite:
410 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,45*
€ 571,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 501,82*
€ 577,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 572,24*
€ 656,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 572,51*
€ 657,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 671,96*
€ 761,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,82*
€ 654,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,00*
€ 635,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,82*
€ 597,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAN837S
ab € 520,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.