| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90157955 Herst.-Nr.: HS837C EAN/GTIN: 4015153187290 |
| |
|
| | |
| Hausanschlusskasten NH2/1, 50-185qmm HS837C Kabel-Hausanschlusskasten K12,1x3xNH2/1,2x50-185mm²,250A Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | Einzel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Nennstrom (In): | 125 A | Höhe: | 720 mm | Breite: | 410 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 493,88* | € 571,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,46* | € 576,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 572,30* | € 655,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 572,06* | € 656,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 671,02* | € 760,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|