Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 1550x300x205,IP54 FP01TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 1550x300x205,IP54 FP01TW
Wandschrank,univers 1550x300x205,IP54 FP01TW
Artikel-Nr.:
     6012C-90157350
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP01TW
EAN/GTIN:
     3250612667055
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank,univers 1550x300x205,IP54 FP01TW

Schrank, univers, IP54/I, 1550x300x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1550 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,14*
€ 442,32*
Frei Haus
ab € 414,40*
€ 462,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 416,84*
€ 467,46*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 417,30*
€ 469,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 419,73*
€ 471,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,46*
€ 556,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL253Z
ab € 75,62*
Zubehör
Hager
FL258Z
ab € 37,80*
Zubehör
Hager
FZ199W
ab € 116,24*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,58*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,18*
Zubehör
Hager
FZ402
ab € 23,95*
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,91*
Zubehör
Hager
FZ417
ab € 22,53*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,45*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 49,92*
Zubehör
Hager
FZ710
ab € 26,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.