Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ199W Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ199W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ199W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376154
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ199W
EAN/GTIN:
     3250612778874
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1519 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,16*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.