| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90059287 Herst.-Nr.: KL1232 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitale Eingangsklemme 2-Kanal 100ms KL1232 Die digitale Eingangsklemme erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die KL1232 besitzt eine Eingangsschaltung, die plus geschaltete Signale, getriggert auf die positive Flanke, auf 100 ms verlängert. Die Busklemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 5 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | -3..30 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,54* | € 40,10* | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,95* | € 40,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,50* | € 41,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,96* | € 41,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|