|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-90052544 Herst.-Nr.: 6ES71555AA000AC0 EAN/GTIN: 4047623402237 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC Interfacemodul bis 12 IO-Module 6ES7155-5AA00-0AC0 SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-Device Interface-Modul IM 155-5 PN HF, für ET 200MP Elektronikmodule, bis zu 12 IO-Module ohne PS, bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS, integrierter 2PORT-Switch, RJ45 Shared Device, MRP, IRT >=0,25ms, Taktsynchronität FW-Update, I&M0...3, priorisierter Hochlauf, S2-Redundanz, Shared Device mit 4 Controllern Geeignet für den Betrieb mit dem Aktiven Rückwandbus (ab FW V4. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 19,19999999..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 347,03* | € 389,65* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 368,46* | € 410,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 389,55* | € 428,31* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 412,59* | € 452,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 503,92* | € 548,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|