Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigtails OS2, APC 2m 12xLC OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigtails OS2, APC 2m 12xLC OS2
Pigtails OS2, APC 2m 12xLC OS2
Artikel-Nr.:
     6012C-89092224
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228040402
EAN/GTIN:
     4043921664681
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
lwl pigtail lc

Pigtails OS2, APC 2m 12xLC OS2

Pigtails, 12xLC, OS2 APC, 2m MM-Faser, G50/125 µm, Grade B oder SM-Faser, E9/125 µm, Grade B Farbfolge gem. IEC 60304 LC-Stecker einseitig montiert entsprechend nachfolgender Normanforderungen: ISO 61754-20 mit Prüfprotokoll Länge 2 m
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 33,02*
€ 43,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,15*
€ 44,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,93*
€ 45,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,28*
€ 46,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,20*
€ 48,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070312
€ 9,29*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070200
€ 1,04*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228060400
€ 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.