Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.2 Gen1, 1m EBUSBC-USBC5GAK.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-USBC5GAK.1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-USBC5GAK.1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89008110
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-USBC5GAK.1
EAN/GTIN:
     4049759271916
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse

Anschlusskabel USB 3.2 Gen1, 1m EBUSBC-USBC5GAK.1

USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ-A Stecker auf 90° gewinkelten Typ-C Stecker maximal mögliche Datenübertragungsrate 5 Gbit/smaximal mögliche Stromstärke 3000 mAmax. mögliche elektrische Leistung 15 WTyp-C Stecker verdrehsicher
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Länge:
1 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,34*
5 Tage
207
1
€ 9,90*
ab € 3,02*
€ 4,55*
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,65*
1
€ 4,98*
ab € 3,28*
€ 4,94*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.