| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88879305 Herst.-Nr.: 068240 EAN/GTIN: 4007841068240 |
| |
|
| | |
| CAS Akku 18V LiHD 068240 Der 18V 8,0 Ah CAS-Akku bietet nicht nur volle Flexibilität für die STEINEL mobile heat Serie, sondern auch 100% Kompatibilität für 200 Maschinen. Ein Akku für alles: Sie können jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller problemlos miteinander kombinieren. CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken, bei dem der Fokus auf 18V liegt, dem wichtigsten Anwendungsbereich fu r professionelle Anwender. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 18 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, heißluft-schweißgeräte steinel, akku für werkzeug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,05* | € 205,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,66* | € 205,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 189,22* | € 206,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,05* | € 206,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,36* | € 213,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|