Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88466295 Herst.-Nr.: DA-70838-1 EAN/GTIN: 4016032440857 |
| |
|
| | |
| Multiport Adapter USB Type-C, 4K 30Hz DA-70838-1 USB Type-C Multi Adapter 4K 30Hz HDMI 1 USB C port for PD 100W, 1 USB 3.0 port USB-C Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C Anschluß - Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang - Inklusive 1 USB 3.0 Port - 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz) - Mit Ladefunktion bis zu 100W über den USB Type-C Port - Für alle Betriebssysteme Windows, Mac und Google Chrome Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C Anschluss bequem über die HDMI Schnittstelle um einen weiteren Monitor mit voller 4K Auflösung erweitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 0,2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 24 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,04* | € 14,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,22* | € 16,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,19* | € 21,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,11* | € 28,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,99* | € 49,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|