| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70838-1 Herst.-Nr.: DA-70838-1 EAN/GTIN: 4016032440857 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ 4K HDMI Multiport Adapter, 3-Port USB-C™ Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C™ Anschluß Produktvorteile: - Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang
- Inklusive 1 USB 3.0 Port
- 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
- Mit Ladefunktion bis zu 100W über den USB Type-C™ Port
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über die HDMI Schnittstelle um einen weiteren Monitor mit voller 4K Auflösung erweitern. Zudem ist der Adapter mit einem weiteren USB 3.0 Port zum Anschluss Ihres Zubehörs ausgestattet. Über den Type-C™ Anschluss mit Ladefunktion können Sie Ihren Computer mit bis zu 100W aufladen, während Sie Ihr übriges Zubehör verwenden. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. Technische Daten: - USB 3.0 Multiadapter mit Type-C™ Anschluss
- UHD 4K2K/30 Hz
- USB 3.0 Anschluss
- USB Type-C™ Anschluss mit Ladefunktion
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabellänge: 20 cm
- Größe: 51x58x11mm
- Gewicht: 63g
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- Chipsatz: CH7210
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen: | | USB-C Produkte: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |