Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012C-88257710
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948805862
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7HM42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.176,32*
€ 1.330,86*
Frei Haus
ab € 1.247,07*
€ 1.381,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.261,08*
€ 1.394,38*
€ 5,95*
ab € 1.314,53*
€ 1.446,66*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.424,42*
€ 1.562,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,38*
€ 1.659,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,02*
€ 1.631,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,33*
€ 1.545,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,10*
€ 1.516,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,08*
€ 1.500,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,09*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,26*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,18*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,34*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,03*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,18*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,94*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,54*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,70*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,58*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,34*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.