Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D 100A 25k HHS101DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88252336
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHS101DC
EAN/GTIN:
     3250613177997
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D 100A 25k HHS101DC

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC.Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) getrennt voneinander einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..1200 A
Verlustleistung:
20,1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 236,79*
€ 293,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,85*
€ 312,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,60*
€ 313,13*
Frei Haus
ab € 280,19*
€ 321,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,78*
€ 328,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,87*
€ 368,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA005H
€ 51,52*
Zubehör
Hager
HXA011H
€ 62,75*
Zubehör
Hager
HXA013H
€ 62,68*
Zubehör
Hager
HXA051H
€ 121,49*
Zubehör
Hager
HXB070H
€ 22,01*
Zubehör
Hager
HXS030H
€ 33,93*
Zubehör
Hager
HXS031H
€ 73,14*
Zubehör
Hager
HYS024H
€ 35,36*
Zubehör
Hager
HYS053H
€ 31,82*
Zubehör
Hager
HXS066H
€ 29,76*
Zubehör
Hager
HYS201H
€ 176,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.