|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-88065245 Herst.-Nr.: 183266 EAN/GTIN: 4015081781997 |
| |
|
|  |  |
 | SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-4D4D-1 SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und vier digitalen Ausgängen, Sensorversorgung je M12-Buchse: 24 V DC, 70 mA, kurzschlussfest, automatische Adresseinstellung, digitale Ausgängen 24 V DC 0,5 A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je zwei Ein-/Ausgänge Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 4 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 321,17* | € 355,15* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 321,58* | € 355,69* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,74* | € 358,63* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 337,88* | € 370,69* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 367,35* | € 401,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|