|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-88065244 Herst.-Nr.: 183271 EAN/GTIN: 4015081782048 |
| |
|
|  |  |
 | SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU8E-SWD-16XD-1 SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von 16 digitalen Ausgängen, automatische Adresseinstellung, Ausgänge 24 V DC 0,5 A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je 2 Ausgänge Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 0 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 20,4..28,8 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 651,11* | € 699,51* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 651,74* | € 700,03* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 658,78* | € 706,22* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 677,73* | € 728,84* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 740,27* | € 791,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|