|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-88065236 Herst.-Nr.: 174733 EAN/GTIN: 4015081712199 |
| |
|
|  |  |
 | SWD T-Connector Analogmo- dul IP69K EU2E-SWD-2PT SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von bis zu zwei Temperatursensoren, automatische Adresseinstellung, Temperatursensor konfigurierbar PT100, PT1000, NI1000, Abtastzeit und Mittelung parametrierbar, Temperaturbereich von 50 °C bis + +400 °C, E/A-Anschluss in 2/3 Leitertechnik mit Buchse M12 für jeden Eingang Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 0 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 0,9 W | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 190,58* | € 216,88* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 190,39* | € 217,46* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 195,27* | € 223,58* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 199,36* | € 226,91* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 215,73* | € 245,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|