Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle KTF 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42385 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 45,0mm - 48,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
42385 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 45,0mm - 48,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
Artikel-Nr.:
     6012C-87855682
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
icotek kabeldurchführungstülle

Kabeltülle KTF 46

Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
45..48 mm
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,28*
€ 11,89*
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,19*
€ 14,62*
3 Tage
8
€ 6,95*
ab € 9,71*
€ 22,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.