Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42385 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 45,0mm - 48,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42385 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 45,0mm - 48,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
42385 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 45,0mm - 48,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-103674
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42385
EAN/GTIN:
     4251269308628
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
icotek kabeldurchführungstülle
Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 45,0mm - 48,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
90°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Farbe:
grau
Baugröße:
Jumbo
Typ:
Kabeltülle
Klemmbereich min.:
45,0mm
Klemmbereich max.:
48,0mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,27*
€ 11,84*
€ 5,46*
ab € 8,99*
€ 12,86*
€ 3,90*
ab € 10,18*
€ 14,54*
Lager 52L5J
8
€ 6,95*
ab € 9,70*
€ 22,84*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.