|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-87659068 Herst.-Nr.: 2CPX041511R9999 EAN/GTIN: 4011617415114 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 2 max.850A ZXM1032 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 2 = 496 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 850 A | Ausführung: | flach | Länge: | 496 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 40 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 57,70* | € 73,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 58,70* | € 74,61* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,48* | € 76,80* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 64,04* | € 81,16* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 65,19* | € 82,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|