|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-87657834 Herst.-Nr.: 274349 EAN/GTIN: 4050143065882 |
| |
|
|  |  |
 | Trennverstärker/Splitter S1SD-1AI-2U 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, Eingang 2-Draht-Transmitter, Eingang Strom- und Spannungsquellen, Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V oder 0/2 V ... 10 V, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Genauigkeit 0,1 %, Anschluss über Schraubklemmen, Kanalzahl: 1-kanalig, Signaltyp: Analogeingang, Bemessungsspannung: 16,8 ... 31,2 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Signal: 0/4 . Weitere Informationen:  |  | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 16,8..31,2 V | Anzahl der Kanäle: | 1 | SIL nach IEC 61508: | ohne | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Breite: | 6,2 mm | Höhe: | 97 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 149,86* | € 169,84* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 159,41* | € 174,83* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 161,97* | € 176,68* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 159,23* | € 176,84* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 197,90* | € 215,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|