Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Artikel-Nr.:
     6012C-87654080
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682180000
EAN/GTIN:
     4050118692532
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch

Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
10/100BaseT(X), autonegotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
100BaseFX Ports (SCAnschluss),Singlemode
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,82*
€ 273,28*
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 275,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,85*
€ 277,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,02*
€ 284,46*
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,88*
€ 285,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 165,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.