Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Artikel-Nr.:
     3517B-87654080
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682180000
EAN/GTIN:
     4050118692532
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch

Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL08-6TX-2SCS

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
10/100BaseT(X), autonegotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
100BaseFX Ports (SCAnschluss),Singlemode
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,17*
€ 272,56*
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 272,86*
Frei Haus
ab € 249,95*
€ 275,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,28*
€ 284,44*
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,05*
€ 285,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 193,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.