Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN EL glatt 40,0x47,9 GY 61747431


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47.9 mm, BR 240 mm, PVC, grau
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47.9 mm, BR 240 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     6012C-87651993
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747431
EAN/GTIN:
     4044777307333
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN EL glatt 40,0x47,9 GY 61747431

Maschinenbau, Fahrzeugbau, Automatenbau, Exporteure, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47,9 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
240 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
€ 5,90*
ab € 22,98*
€ 28,88*
30
Frei Haus
ab € 26,53334*
€ 29,30334*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 26,462*
€ 29,322*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 26,74634*
€ 29,57634*
30
€ 5,95*
ab € 29,34609*
€ 32,24609*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 29,57634*
€ 35,19584
pro Meter
ab 60 Meter
€ 29,09634*
€ 34,62464
pro Meter
ab 150 Meter
€ 28,04634*
€ 33,37514
pro Meter
ab 300 Meter
€ 27,44634*
€ 32,66114
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 26,74634*
€ 31,82814
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 887,2902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.