Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FPAS 20/14,8X20,0 GY 61737253


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 14.8 mm, Außen-Ø 20 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 14.8 mm, Außen-Ø 20 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     6012C-87651985
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61737253
EAN/GTIN:
     4044776959342
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

SILVYN FPAS 20/14,8X20,0 GY 61737253

Maschinenbau, Anlagenbau, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Bewegliche Anwendungen, Im Innen- und Außenbereich, Formstabil, Flexibel, Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2, Erhöht trittfest, Schlagfest, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, UL FILENUMBER E308201, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien, Grundsätzlich niedrige Brandgefahr,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
14,8 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
45 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 116,61*
1
€ 5,46*
ab € 101,29*
€ 125,23*
1
€ 5,95*
ab € 102,866*
€ 126,006*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 129,94*
20
€ 5,90*
ab € 117,95*
€ 152,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,94*
€ 154,6286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,35*
€ 152,7365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,34*
€ 145,5846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,72*
€ 143,6568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,80*
€ 125,902
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,116* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.