Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Kasten f.9Taster,einreihig UPK 809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Kasten f.9Taster,einreihig UPK 809
UP-Kasten f.9Taster,einreihig UPK 809
Artikel-Nr.:
     6012C-86775376
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55889
EAN/GTIN:
     4011459558895
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

UP-Kasten f.9Taster,einreihig UPK 809

Aluminium Unterputzkasten Dieser Unterputzkasten ist für den ETA 809 EV1 geeignet. Der Unterputzkasten wird vorschriftsgemäß in die Wand eingesetzt und dient als Fundament für den ETA. Hinweis: ETA 809 EV1, Art.-Nr. 55809
Weitere Informationen:
Höhe:
244 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,08*
€ 33,63*
€ 5,46*
ab € 25,51*
€ 33,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,08*
€ 34,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 35,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,55*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55883
ab € 17,23*
Ähnlich
Grothe
55882
ab € 15,88*
Ähnlich
Grothe
55884
ab € 19,30*
Ähnlich
Grothe
55885
ab € 19,90*
Ähnlich
Grothe
55886
ab € 21,24*
Ähnlich
Grothe
55887
ab € 22,57*
Ähnlich
Grothe
55888
ab € 23,92*
Ähnlich
Grothe
55881
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.