Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Kasten 104x124x54mm UPK804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Kasten f.4Taster,einreihig UPK 804
UP-Kasten f.4Taster,einreihig UPK 804
Artikel-Nr.:
     262-B522F73
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
UP-Kasten 104x124x54mm UPK804
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm mm
Höhe:
124 mm mm
Montageart:
horizontal/vertikal
Tiefe:
54 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Etagenplatten-Zubehör, Klingeldrücker-Zubehör, Unterputzkasten für Klingelanlage, Unterputzkasten mit Beleuchtungseinrichtung, Zubehör für Etagenplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,34*
€ 26,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 26,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,51*
€ 26,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 28,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,48*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55883
ab € 17,25*
Ähnlich
Grothe
55882
ab € 15,91*
Ähnlich
Grothe
55885
ab € 19,89*
Ähnlich
Grothe
55886
ab € 21,23*
Ähnlich
Grothe
55887
ab € 22,47*
Ähnlich
Grothe
55888
ab € 23,75*
Ähnlich
Grothe
55889
ab € 25,08*
Ähnlich
Grothe
55881
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.