| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86767735 Herst.-Nr.: 32094 EAN/GTIN: 4015162320947 |
| |
|
| | |
| Notstrom-Akkupack für OS-360A AKKU-360A Notstrom-Akkupack für Außensirene OS360A, OS365A sowie 9000ASD, 4,8 Volt / 1,8 Ah, Gewicht: 184g, Abmessungen: 90 x 45 x 24mm. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 4 | Ausführung: | Nickel-Cadmium | Nennspannung: | 4,8 V | Kapazität: | 1800 mAh | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | sonstige | Länge: | 90 mm | Höhe inkl. Pole: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,12* | € 25,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,19* | € 25,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,68* | € 25,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,67* | € 25,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,68* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|