Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 4,2x22 vz Halbrundk. 190425


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190425 Schraube/Bolzen 22 mm
Cimco 190425 Schraube/Bolzen 22 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-85984572
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190425
EAN/GTIN:
     4021103904251
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Kreuzschl.Blechschraube 4,2x22 vz Halbrundk. 190425

Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-4,2 mm
Länge: 22 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
sonstige
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge:
22 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 8,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 8,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,12*
5 Tage
16
€ 6,50*
ab € 7,47*
€ 10,49*
3 Tage
40
€ 6,40*
ab € 7,782*
€ 10,902*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,358*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,84*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 5,34*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,94*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,96*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 6,14*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 7,00*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,89*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 6,22*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,53*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 7,41*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 7,37*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,22*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,08*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 8,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.