Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190435 Schraube/Bolzen 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190435 Schraube/Bolzen 22 mm
Cimco 190435 Schraube/Bolzen 22 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35984586
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190435
EAN/GTIN:
     4021103904350
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Blech
Vorgesehene Verwendung
Automotiv, Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 12,31*
3 Tage
14
pro Packung
€ 6,50*
ab € 9,24*
€ 12,66*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,25*
€ 12,66*
1 Tag
21
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,626*
€ 13,166*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,338*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,85*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 5,33*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,96*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 7,05*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,93*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 6,10*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,53*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,33*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 7,34*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,20*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.