Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190424 Schraube/Bolzen 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190424 Schraube/Bolzen 19 mm
Cimco 190424 Schraube/Bolzen 19 mm
Artikel-Nr.:
     721-01835185
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190424
EAN/GTIN:
     4021103904244
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Blech
Vorgesehene Verwendung
Automotiv, Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,15*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,58*
€ 9,17*
3 Tage
30
pro Packung
€ 6,50*
ab € 7,03*
€ 9,89*
3 Tage
38
pro Packung
€ 5,80*
ab € 7,15*
€ 9,97*
2 Tage
32
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,324*
€ 10,284*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,338*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,84*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 5,34*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,94*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 7,01*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,90*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,34*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 7,10*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 7,33*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,23*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.