Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle SAS 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 24 V
Abstandschelle SAS 24 V
Artikel-Nr.:
     6012C-85977535
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS 24 V
EAN/GTIN:
     4013339733903
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
SAS Cable

Abstandschelle SAS 24 V

Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel bzw. einem metrischen Elektroinstallationsrohr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
23..25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4519*
€ 0,7519*
100
€ 5,46*
ab € 0,6022*
€ 0,7922*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6143*
€ 0,8143*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,8291*
€ 1,0691*
50
€ 5,95*
ab € 0,8057*
€ 1,0757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8143*
€ 0,96902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6943*
€ 0,82622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6143*
€ 0,73102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.