Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Einbaugehäuse 107x107x53mm 9195-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X quadrat 105x105x53mm
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X quadrat 105x105x53mm
Artikel-Nr.:
     6012C-85974824
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-22
EAN/GTIN:
     4013456532229
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

HW-Einbaugehäuse 107x107x53mm 9195-22

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte (9195-22). Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 53 mm | Fräsloch Ø: 4 x 35 mm | Länge: 105 mm | Breite: 105 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,81987*
€ 24,73987*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 25,18*
1
€ 5,00*
ab € 21,75*
€ 29,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,6898*
€ 29,3498*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,51*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-22
ab € 35,33426*
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 58,01243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 66,8135*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 97,32096*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,90588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,52052*
Ähnlich
Kaiser
9192-27
ab € 58,53305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.