Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil 40x60mm BA7 0602 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85942603
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA70602
EAN/GTIN:
     4012740878715
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager

Oberteil 40x60mm BA7 0602 gr

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,21*
€ 3,36*
2
€ 18,00*
ab € 2,22*
€ 3,37*
2
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,41*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,47*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,55*
€ 3,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,046
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,689
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA70252
ab € 0,99*
Ähnlich
Hager
BA70252K
ab € 0,99*
Ähnlich
Hager
BA70402
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.