Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 139x138x66mm 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 139x138x66mm 9926
Leergehäuse 139x138x66mm 9926
Artikel-Nr.:
     6012C-85928376
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9926
EAN/GTIN:
     7611614063898
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Leergehäuse 139x138x66mm 9926

Einlasskasten 3x2, mit Stabideckel
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
190 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 19,936*
€ 24,556*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,20172*
€ 25,96172*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,9457*
€ 26,9157*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,9496*
€ 29,0496*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 119,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 596,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.