Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 139x138x66mm 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 139x138x66mm 9926
Leergehäuse 139x138x66mm 9926
Artikel-Nr.:
     3517A-85928376
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9926
EAN/GTIN:
     7611614063898
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Leergehäuse 139x138x66mm 9926

Einlasskasten 3x2, mit Stabideckel
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
190 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz kaiser, leergehäuse, Klemmenkasten, Unterputz-Einbaudose, Dose, Kasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 24,88*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,09172*
€ 26,67172*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,04*
€ 27,33*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,9857*
€ 27,5557*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 22,66*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.