Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Base Terminal PLC-BSC-120 #2980322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel Base Terminal PLC-BSC-120 #2980322
Relaissockel Base Terminal PLC-BSC-120 #2980322
Artikel-Nr.:
     6012C-85297855
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980322
EAN/GTIN:
     4017918895716
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Optokoppler
Relaissockel
miniaturrelais

Relaissockel Base Terminal PLC-BSC-120 #2980322

6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,2 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,93*
€ 11,80*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 12,05*
1
€ 4,98*
ab € 9,64*
€ 13,54*
1
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 13,56*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,95*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,84595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0819*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,1613*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,878*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.