Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85284217 Herst.-Nr.: 2964186 EAN/GTIN: 4017918099398 |
| |
|
|  |  |
 | Elektron. Wendelastrelais ELR W3/ 9-500 Elektronisches Wendelastrelais, zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 110-550 V AC/3 x 9 A Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 3 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 9 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 347,33* | € 373,77* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,20* | € 375,08* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 364,37* | € 390,50* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 363,91* | € 390,85* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 362,90* | € 391,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|