Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene f.3 Geräte o.Hilfss. PS3-3-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85274993
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101937R0013
EAN/GTIN:
     4013614313837
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen

Phasenschiene f.3 Geräte o.Hilfss. PS3-3-0

PS3-3-0 3-Phasen-Sammelschiene, für 3 MS325/225
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
152,5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8,71429999
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 11,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,89*
1
€ 4,98*
ab € 9,81*
€ 14,03*
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 15,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,12*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.