| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85274985 Herst.-Nr.: 2CDL240101R1012 EAN/GTIN: 4016779656054 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene pro M Compact PS4/12 ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 4 | Polzahl: | 12 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 3 | Teilungsmaß: | 17,5 mm | Querschnitt: | 10 mm² | Länge: | 212 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,76* | € 12,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,02* | € 14,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,53* | € 14,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,54* | € 14,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,77* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|