Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,105x80,Kabel DC,pnp,sn=60mm,nb KD5018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,105x80,Kabel DC,pnp,sn=60mm,nb KD5018
Sensor,kap.,105x80,Kabel DC,pnp,sn=60mm,nb KD5018
Artikel-Nr.:
     6012C-85258541
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KD5018
EAN/GTIN:
     4021179145411
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,kap.,105x80,Kabel DC,pnp,sn=60mm,nb KD5018

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 199,14*
€ 219,10*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,54*
€ 221,30*
Frei Haus
ab € 204,00*
€ 225,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,72*
€ 228,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,81*
€ 230,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.